SKF
SKF
260X290X16 HDSF7 VT
SKF SKF
Leírás
SKF 260X290X16 HDSF7 VT
260MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Anyagszám
260X290X16 HDSF7 VT
BDI anyagszám
22779935
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/260X290X16-HDSF7-VT/p/22779935
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,74
EAN
0085311496834
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSF7
Tömítés Anyaga
PTFE | Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSF7
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
260X290X16 HDSF7 VT
Súly / LBS
1.629
Hosszú leírás
260MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Házfurat
11,417 hüvelyk | 290 milliméter
Tengelyátmérő
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Tényleges szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Névleges szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés