https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-88NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE55OHhNREUxTURZMk5ERTNOVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODRPRTVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNkOTMzNDQwNTFmY2ZlOTQwMWQ4NjM1MzQ4ZWIzMDc5Y2RlZWZkNTZlMzRhYTBlZWI0YWM3NTdmYmM0MjU5YQ
TIMKEN
TIMKEN
26188-5921
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 26188-5921
Oil Seal; 26" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GAR_88NS Seal Design Code
Anyagszám
26188-5921
BDI anyagszám
22818345
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/26188-5921/p/22818345
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,917
EAN
0053893293813
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_88NS
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
88NS
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 26" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GAR_88NS Seal Design Code
Házfurat
27,625 hüvelyk | 701,675 milliméter
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Tengelyátmérő
26 hüvelyk | 660,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés