SKF
SKF
2755962
SKF SKF
Leírás
2755962
Lip Seal; 27.559" Shaft Dia; 29-3/4" Housing Bore; 1.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Anyagszám
2755962
BDI anyagszám
1249168
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/2755962/p/1249168
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
5,63
EAN
0085311162210
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSA2
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSA2
Egyéb jellemzők
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Leather Secondary Lip
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
12.438
Hosszú leírás
Lip Seal; 27.559" Shaft Dia; 29-3/4" Housing Bore; 1.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Tengelyátmérő
27,559 hüvelyk | 699,999 milliméter
Névleges szélesség
1,37 hüvelyk | 34,798 milliméter
Házfurat
29,75 hüvelyk | 755,65 milliméter
Tényleges szélesség
1,37 hüvelyk | 34,798 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés