SKF
SKF
28759
SKF SKF
Leírás
SKF 28759
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 0.825" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.825" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
Anyagszám
28759
BDI anyagszám
21481720
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/28759/p/21481720
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,183
EAN
0085311438056
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_SCOT PLUS XL
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
4
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
SCOT PLUS XL
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
28759
Súly / LBS
0.404
Hosszú leírás
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 0.825" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.825" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
Házfurat
3,875 hüvelyk | 98,425 milliméter
Névleges szélesség
0,825 hüvelyk | 20,955 milliméter
Tényleges szélesség
0,825 hüvelyk | 20,955 milliméter
Tengelyátmérő
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés