https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWH1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoalppOHhNREE1TURBMU9EVTNPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGRJTVY4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhZDFjNzBhMTIzN2RkZjdlOTliZDg3NmMxNTUyZWU3YTE0MTdmNjVkMjQ4ZGZlNmI4NjY1MWU2Yjg5ZjAyYWM
SKF
SKF
2X3.061X0.5 CRWH1 R / 20055
SKF SKF
Leírás
SKF 2X3.061X0.5 CRWH1 R / 20055
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3.061" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Anyagszám
20055 / 2X3.061X0.5 CRWH1 R
BDI anyagszám
18204782
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/2X3-061X0-5-CRWH1-R-20055/p/18204782
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,126
EAN
0085311501767
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CRWH1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRWH1
Egyéb jellemzők
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
20055
Súly / LBS
0.278
Hosszú leírás
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3.061" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Házfurat
3,061 hüvelyk | 77,749 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés