https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU9DOHhNRFF4T0RZeU9UY3dOVGMxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmY4ZGVhM2RjY2I2NDM0MTVjMjA0ZTJkODQxYjQxZGRkOGE3MTEzZWJiYjVhOTQ4ZjM4NTg3OWFmY2E4Y2Fj
SKF
SKF
3.75X4.5X0.381 HMSA7 P / 37338
SKF SKF
Leírás
SKF 3.75X4.5X0.381 HMSA7 P / 37338
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.381" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.381" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Anyagszám
37338 / 3.75X4.5X0.381 HMSA7 P
BDI anyagszám
1251647
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/3-75X4-5X0-381-HMSA7-P-37338/p/1251647
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,073
EAN
0085311176378
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA7
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA7
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.258
Hosszú leírás
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.381" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.381" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,381 hüvelyk | 9,677 milliméter
Házfurat
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Névleges szélesség
0,381 hüvelyk | 9,677 milliméter
Tengelyátmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés