https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobVlpOHhNREk0TnpJeE9UY3pOall3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4MGMxNTAyY2M1NmQzYjNlMjIzZWMyMTNmODYxZTFjZWJhNjkzNjk2MDRkNWMwMDBiOTg4ODBiYmYyMGEwMzc
SKF
SKF
3.75X4.751X0.375 CRW1 P / 37387
SKF SKF
Leírás
SKF 3.75X4.751X0.375 CRW1 P / 37387
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Anyagszám
37387 / 3.75X4.751X0.375 CRW1 P
BDI anyagszám
1251655
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/3-75X4-751X0-375-CRW1-P-37387/p/1251655
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,131
EAN
0085311033466
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CRW1
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRW1
Egyéb jellemzők
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.368
Hosszú leírás
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Tényleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Tengelyátmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Házfurat
4,751 hüvelyk | 120,675 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés