https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNRFF4T0RZNE56TXhNVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmU4MDIzMzMxZDVkOWE0ZmM3NzdlMGRjNmM2ZjE2ZWY3MWE5ZDdiMWZmMTRhZDg2MDk2YjRkOGUyZDE3ODVhMQ
SKF
SKF
3.75X4.75X0.438 CRWHA1 P / 37403
SKF SKF
Leírás
SKF 3.75X4.75X0.438 CRWHA1 P / 37403
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Anyagszám
37403 / 3.75X4.75X0.438 CRWHA1 P
BDI anyagszám
1251656
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/3-75X4-75X0-438-CRWHA1-P-37403/p/1251656
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,144
EAN
0085311176187
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CRWHA1
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRWHA1
Egyéb jellemzők
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.463
Hosszú leírás
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Házfurat
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Tényleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Tengelyátmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Névleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés