https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SLA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnek15ODVPVGs1TkRNM05EazJNelV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gxTk1RVEZmTWw5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYTRlMzNiMTAxYzg2MWRlZTRjODAwN2RkM2Y3NzFmYWUxYzk4ZDQyMDljOWIyMDc3Nzk5Y2Y5ZjAyMjRlNzQx
SKF
SKF
3.858X4.527X0.394 SLA-SPL VT / 38617
SKF SKF
Leírás
SKF 3.858X4.527X0.394 SLA-SPL VT / 38617
Lip Seal; 3.858" Shaft Dia; 4.527" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA-SPL Seal Design Code
Anyagszám
38617 / 3.858X4.527X0.394 SLA-SPL VT
BDI anyagszám
22779823
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/3-858X4-527X0-394-SLA-SPL-VT-38617/p/22779823
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,095
EAN
0085311492904
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_SLA-SPL
Tömítés Anyaga
PTFE | Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
SLA-SPL
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
38617
Súly / LBS
0.209
Hosszú leírás
Lip Seal; 3.858" Shaft Dia; 4.527" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA-SPL Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10,008 milliméter
Névleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10,008 milliméter
Házfurat
4,527 hüvelyk | 114,986 milliméter
Tengelyátmérő
3,858 hüvelyk | 97,993 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés