https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnM1ppOHhNREUxTURZNU1EWTFNakU1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWEyYTcwNDhlMzRmNzcwNTgxMzVmNWJiOTI2YzkxMjdiYTVlY2ZiNmViNzVmZDEzMWY4YWEyOGMyNjc3YTYzYw
SKF
SKF
30.897X32.677X0.866 HS5 R / 3087425
SKF SKF
Leírás
SKF 30.897X32.677X0.866 HS5 R / 3087425
Oil Seal; 30.897" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
Anyagszám
3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R
BDI anyagszám
22779525
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/30-897X32-677X0-866-HS5-R-3087425/p/22779525
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
3,93
EAN
0085311476379
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS5
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS5
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Hosszú leírás
Oil Seal; 30.897" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
Házfurat
32,677 hüvelyk | 829,996 milliméter
Tengelyátmérő
30,897 hüvelyk | 784,784 milliméter
Tényleges szélesség
0,866 hüvelyk | 21,996 milliméter
Névleges szélesség
0,866 hüvelyk | 21,996 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés