SKF
SKF
30X32X1 HS8 H / 3000519
SKF SKF
Leírás
SKF 30X32X1 HS8 H / 3000519
30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 1" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Anyagszám
3000519 / 30X32X1 HS8 H
BDI anyagszám
1249591
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/30X32X1-HS8-H-3000519/p/1249591
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,48
EAN
0085311305891
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS8
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS8
Egyéb jellemzők
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
5.483
Hosszú leírás
30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 1" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Tengelyátmérő
30 hüvelyk | 762 milliméter
Házfurat
32 hüvelyk | 812,8 milliméter
Tényleges szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Névleges szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés