https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNFpDODVPVGs1TkRNMk9UQTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIwOWI0ODg0ZDBhYzJkYzI5ZGZiY2U0YzQ4YmMyZTgwOGVkOTU2NmU5YzBlMTg1ZDRjN2Q5ZjZjOGFkNjUyYQ
SKF
SKF
31.89X34.409X0.921 HDSF2 VT / 3189981
SKF SKF
Leírás
SKF 31.89X34.409X0.921 HDSF2 VT / 3189981
31.89" Shaft Dia; 34.409" Housing Bore; 0.921" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 0.921" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Anyagszám
3189981 / 31.89X34.409X0.921 HDSF2 VT
BDI anyagszám
22779085
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/31-89X34-409X0-921-HDSF2-VT-3189981/p/22779085
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
5,98
EAN
0085311452076
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSF2
Tömítés Anyaga
PTFE | Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSF2
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
3189981
Súly / LBS
13.199
Hosszú leírás
31.89" Shaft Dia; 34.409" Housing Bore; 0.921" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 0.921" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,921 hüvelyk | 23,393 milliméter
Házfurat
34,409 hüvelyk | 873,989 milliméter
Névleges szélesség
0,921 hüvelyk | 23,393 milliméter
Tengelyátmérő
31,89 hüvelyk | 810,006 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés