https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA2K-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMVpDOHhNREUxTURZNU56UXpOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEV5UzE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxZGUzNGIwYThlMTU1MmUwZGM1MGFjZjljZTNkMzE3NzVkMjdiNzgwYmQ5M2YzYzg3YTQxNTY2ODBlMmMyOGM
SKF
SKF
32.312X34.5X0.984 HDSA2K VD / 3231972
SKF SKF
Leírás
SKF 32.312X34.5X0.984 HDSA2K VD / 3231972
Oil Seal; 32.312" Shaft Dia; 34-1/2" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Viton | Carboxylate Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
Anyagszám
3231972 / 32.312X34.5X0.984 HDSA2K VD
BDI anyagszám
22780791
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/32-312X34-5X0-984-HDSA2K-VD-3231972/p/22780791
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
5,6
EAN
0085311535236
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSA2K
Tömítés Anyaga
Viton | Carboxylate Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HDSA2K
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Hosszú leírás
Oil Seal; 32.312" Shaft Dia; 34-1/2" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Viton | Carboxylate Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,984 hüvelyk | 24,994 milliméter
Névleges szélesség
0,984 hüvelyk | 24,994 milliméter
Tengelyátmérő
32,312 hüvelyk | 820,725 milliméter
Házfurat
34,5 hüvelyk | 876,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés