https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnM1l5ODVPVGs1TkRReU1ERTRNek0wTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTA1Y2MzZmZhNWZmNTNhYmVlZDJkNzBlMTg1M2I2N2NjOGY2ZGE1NmE3OWE0MDMwZTc4NmJjNWE4NDA4ODJl
SKF
SKF
32.5X34.449X0.787 HDS2 V / 3250692
SKF SKF
Leírás
SKF 32.5X34.449X0.787 HDS2 V / 3250692
32-1/2" Shaft Dia; 34.449" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Anyagszám
3250692 / 32.5X34.449X0.787 HDS2 V
BDI anyagszám
22780275
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/32-5X34-449X0-787-HDS2-V-3250692/p/22780275
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
4,32
EAN
0085311520720
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDS2
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDS2
Egyéb jellemzők
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
3250692
Súly / LBS
9.533
Hosszú leírás
32-1/2" Shaft Dia; 34.449" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Házfurat
34,449 hüvelyk | 875,005 milliméter
Tényleges szélesség
0,787 hüvelyk | 19,99 milliméter
Tengelyátmérő
32,5 hüvelyk | 825,5 milliméter
Névleges szélesség
0,787 hüvelyk | 19,99 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés