https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DODVPVGs1TkRNd09ERXhOamM0TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIyYTc4YjEyZmFhZWJmOTBjYzY4NDkzYzdhMTQ0YmMzZWVmMDU3NzI5NGMwN2FiMjFiODczZDY0MmYxMmQyYQ
SKF
SKF
330X370X21 HDSF1 HT
SKF SKF
Leírás
SKF 330X370X21 HDSF1 HT
330MM Shaft Dia; 370MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSF1 Seal Design Code
Anyagszám
330X370X21 HDSF1 HT
BDI anyagszám
22780453
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/330X370X21-HDSF1-HT/p/22780453
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,43
EAN
0085311529266
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSF1
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile | PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HDSF1
Egyéb jellemzők
With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
330X370X21 HDSF1 HT
Súly / LBS
3.153
Hosszú leírás
330MM Shaft Dia; 370MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSF1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Tengelyátmérő
12,992 hüvelyk | 330 milliméter
Tényleges szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Házfurat
14,567 hüvelyk | 370 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés