https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
SKF
SKF
340X380X18 HS8 R
SKF SKF
Leírás
SKF 340X380X18 HS8 R
340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Anyagszám
340X380X18 HS8 R
BDI anyagszám
22779981
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/340X380X18-HS8-R/p/22779981
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,68
EAN
0085311498302
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS8
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS8
Egyéb jellemzők
1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
340X380X18 HS8 R
Súly / LBS
1.506
Hosszú leírás
340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Házfurat
14,961 hüvelyk | 380 milliméter
Tengelyátmérő
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Tényleges szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés