https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnek1pODVPVGs1TkRReE9UZzFOVFkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWFiOGM2MDUxM2YzNTIxODBhZjA3Njg3MTRmYTk5YWZlM2EwYzc1N2M1MDRkNDUwMDY0MzI2ZjU2NzY0MmIzZQ
SKF
SKF
340X380X22 HDSA2 HD
SKF SKF
Leírás
SKF 340X380X22 HDSA2 HD
340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Anyagszám
340X380X22 HDSA2 HD
BDI anyagszám
22780753
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/340X380X22-HDSA2-HD/p/22780753
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,4
EAN
0085311534369
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSA2
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile | Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSA2
Egyéb jellemzők
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
340X380X22 HDSA2 HD
Súly / LBS
3.087
Hosszú leírás
340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Tengelyátmérő
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Házfurat
14,961 hüvelyk | 380 milliméter
Névleges szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés