https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnME1TODVPVGs1TkRNM01EY3dNelkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRVelZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYWY4YTQ5OWEyYWY4Mzk5NWJiNmYyOGVlNjY2ZTMyYTk1M2FhNmVlMGY4MTcyNmMwZmQxNmUyMTVlNjljZGIx
SKF
SKF
3572X3636X25 HSS8 H
SKF SKF
Leírás
SKF 3572X3636X25 HSS8 H
3572MM Shaft Dia; 3636MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
Anyagszám
3572X3636X25 HSS8 H
BDI anyagszám
22780013
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/3572X3636X25-HSS8-H/p/22780013
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
17,74
EAN
0085311499477
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HSS8
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HSS8
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
3572X3636X25 HSS8 H
Súly / LBS
39.152
Hosszú leírás
3572MM Shaft Dia; 3636MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
Házfurat
143,15 hüvelyk | 3636 milliméter
Tengelyátmérő
140,63 hüvelyk | 3572 milliméter
Névleges szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Tényleges szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés