https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-45-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5TOHhNREUxTURZMk5qRTNORFE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjk4YjMxZDg0Y2ZlOTQ2ZTEwYzYyM2EyNTY3OWU0NjJjYjU2ZGM5MGJiODBlZGIyZjc0YTNiNTYyZTIyMmY0OA
TIMKEN
TIMKEN
456724SSRBULK
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 456724SSRBULK
Oil Seals; 7" Shaft Dia; 8.377" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
Anyagszám
456724SSRBULK
BDI anyagszám
1343647
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/456724SSRBULK/p/1343647
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,491
EAN
0053893376943
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
TIM_45
Tömítés Anyaga
Not Available
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
45
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
456724SSRBULK
Hosszú leírás
Oil Seals; 7" Shaft Dia; 8.377" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
Házfurat
8,377 hüvelyk | 212,776 milliméter
Tengelyátmérő
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés