https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoa055OHhNREk1TXpRd01qYzVOakEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y3YjkyYmJmOWYyYmY3NWMzNmY4MTEwN2UyOGJlYjkwYzJlOWI5MjYzYTE2N2U4ZDI3YTM1MmJjMmJjYzY5Zg
SKF
SKF
47X70X10 HMSA10 RG
SKF SKF
Leírás
SIM 47X70X10 HMSA10
Lip Seal; 47MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Anyagszám
SIM 47X70X10 HMSA10
BDI anyagszám
1415022
Részletek
773.28
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/47X70X10-HMSA10-RG/p/1415022
NETTÓ ÁR
773 Ft / db
1 432 Ft / db BDIExpress
1 432 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,033
EAN
7316572551660
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.073
Hosszú leírás
Lip Seal; 47MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Házfurat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Névleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Tényleges szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Tengelyátmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés