https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnME5TODVPVGs1TkRRd05URXhNREEyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdjNGIxNWI0ZGY1MTk1OWVjODJiN2M4MjRkNWZlNzQwMmFhNzI3MTRlNGNmY2I0MDljNjA0NjcxNjMxNWNmZg
SKF
SKF
500X540X20 HDSA1 RD
SKF SKF
Leírás
SKF 500X540X20 HDSA1 RD
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
Anyagszám
500X540X20 HDSA1 RD
BDI anyagszám
22782186
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/500X540X20-HDSA1-RD/p/22782186
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,4
EAN
7316577067807
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSA1
Tömítés Anyaga
Nitrile | Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSA1
Egyéb jellemzők
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
500X540X20 HDSA1 RD
Súly / LBS
5.291
Hosszú leírás
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Tényleges szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Házfurat
21,26 hüvelyk | 540 milliméter
Tengelyátmérő
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés