SKF
SKF
57.5X59.5X0.813 HS8 R / 5750558
SKF SKF
Leírás
SKF 57.5X59.5X0.813 HS8 R / 5750558
Lip Seal; 57-1/2" Shaft Dia; 59-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Anyagszám
5750558 / 57.5X59.5X0.813 HS8 R
BDI anyagszám
1254172
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/57-5X59-5X0-813-HS8-R-5750558/p/1254172
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
5,43
EAN
0085311151269
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS8
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS8
Egyéb jellemzők
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
12.341
Hosszú leírás
Lip Seal; 57-1/2" Shaft Dia; 59-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Tengelyátmérő
57,5 hüvelyk | 1,460.5 milliméter
Házfurat
59,5 hüvelyk | 1,511.3 milliméter
Tényleges szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Névleges szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés