https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoa1pTOHhNREk0TnpJeU1qSTVNalV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiODM0NmVkYjhkZjU2MWQ1MzBjZmMxZGIyOTJkN2ZiYjM1MjNiMGVlODcxOThiNTU2YjhhOTgyM2VjYzRjN2E
TIMKEN
TIMKEN
5965
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5965
3-1/2" Shaft Dia; 4-7/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8L Seal Design Code
Anyagszám
5965
BDI anyagszám
1347504
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/5965/p/1347504
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31181611
Súly / Kilogramm
0,154
EAN
0053893466620
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_X1
Tömítés Anyaga
Leather
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
8L
Egyéb jellemzők
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
5965
Súly / LBS
0.341
Hosszú leírás
3-1/2" Shaft Dia; 4-7/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 8L Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Névleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Házfurat
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Tengelyátmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés