SKF
SKF
650X700X20 HS8 R
SKF SKF
Leírás
SKF 650X700X20 HS8 R
650MM Shaft Dia; 700MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
Anyagszám
650X700X20 HS8 R
BDI anyagszám
1262505
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/650X700X20-HS8-R/p/1262505
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,18
EAN
0085311304085
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS8
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS8
Egyéb jellemzők
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
4.817
Hosszú leírás
650MM Shaft Dia; 700MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Házfurat
27,559 hüvelyk | 700 milliméter
Tényleges szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Tengelyátmérő
25,591 hüvelyk | 650 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés