https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneE5TOHhNREUxTURZMk56TXlNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q4YWQ1Yzk4NDU4N2YxZDI5MDFlM2JlMDFiNzFjN2U0M2E1NjkwMzU4NjRmOTU2NjA1YWM5ZDFjYzZlNDkzMQ
TIMKEN
TIMKEN
710120
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 710120
Oil Seal; 1.535" Shaft Dia; 1.98" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
Anyagszám
710120
BDI anyagszám
1349846
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/710120/p/1349846
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,014
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
TIM_35
Tömítés Anyaga
Polyacrylic
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
35
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 1.535" Shaft Dia; 1.98" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,433 hüvelyk | 10,998 milliméter
Tengelyátmérő
1,535 hüvelyk | 38,989 milliméter
Házfurat
1,98 hüvelyk | 50,292 milliméter
Tényleges szélesség
0,433 hüvelyk | 10,998 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés