https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-62-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneE5TOHhNREUxTURZM01Ea3lOVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODJNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTYxM2M2ZmY0YTQ4ZTQzMjQ4NDljNWM0OTMxMGQ4ZjFiNTg3ODgyNzQ1ZGNkYzk2MWU3MzBiYTM0NmJjMDJiMg
TIMKEN
TIMKEN
710247
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 710247
Oil Seal; 38MM Shaft Dia; 49MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Anyagszám
710247
BDI anyagszám
1349948
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/710247/p/1349948
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,027
EAN
0053893498522
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
TIM_62
Tömítés Anyaga
Polyacrylic
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
62
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 38MM Shaft Dia; 49MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Házfurat
1,929 hüvelyk | 49 milliméter
Névleges szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Tengelyátmérő
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés