TIMKEN
TIMKEN
712375
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 712375
2-3/8" Shaft Dia; 4.064" Housing Bore; 1.092" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.092" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
Anyagszám
712375
BDI anyagszám
1350162
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/712375/p/1350162
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31181611
Súly / Kilogramm
0,1
EAN
0053893500812
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CRWA79
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
90
Egyéb jellemzők
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
712375
Súly / LBS
0.221
Hosszú leírás
2-3/8" Shaft Dia; 4.064" Housing Bore; 1.092" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.092" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
Tényleges szélesség
1,092 hüvelyk | 27,737 milliméter
Tengelyátmérő
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Házfurat
4,064 hüvelyk | 103,226 milliméter
Névleges szélesség
1,092 hüvelyk | 27,737 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés