TIMKEN
TIMKEN
714655
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 714655
1-3/8" Shaft Dia; 1.981" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
Anyagszám
714655
BDI anyagszám
1350316
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/714655/p/1350316
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31181611
Súly / Kilogramm
0,019
EAN
0053893501031
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
NAT_48
Tömítés Anyaga
Polyacrylate
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
48
Egyéb jellemzők
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
714655
Súly / LBS
0.041
Hosszú leírás
1-3/8" Shaft Dia; 1.981" Housing Bore; 0.252" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.252" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Tényleges szélesség
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter
Névleges szélesség
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter
Házfurat
1,981 hüvelyk | 50,317 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés