https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA-SPL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoaE9TODVPVGs1TkRNNU56STBOVGMwTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRRVjlUVUV4Zk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmY4ODlkZGFkOGRjMDhkOWEzOGFkYjY2YzFlOTFkNzljNDBkNzhiNjhkZjdkNzE3MDM5MWUyOTllN2ZlOTgwNg
SKF
SKF
86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D / 557640
SKF SKF
Leírás
SKF 86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D / 557640
86.496" Shaft Dia; 89.37" Housing Bore; 0.944" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.944" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA-SPL Seal Design Code
Anyagszám
557640 / 86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D
BDI anyagszám
22779917
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/86-496X89-37X0-944-HAS-SPL-D-557640/p/22779917
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
10,12
EAN
0085311496575
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HSA-SPL
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HSA-SPL
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
557640
Súly / LBS
22.337
Hosszú leírás
86.496" Shaft Dia; 89.37" Housing Bore; 0.944" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.944" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA-SPL Seal Design Code
Névleges szélesség
0,944 hüvelyk | 23,978 milliméter
Tényleges szélesség
0,944 hüvelyk | 23,978 milliméter
Házfurat
89,37 hüvelyk | 2269,998 milliméter
Tengelyátmérő
86,496 hüvelyk | 2196,998 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés