https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2K-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFlTODVPVGs1TkRNNU56a3dNVEV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV5UzE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkMjQ3OWNlMDhiMjNhOTg2MThmY2JkOGYyYWM1MzI4ZjI2NzI1NjU2ZDFmMWM4NzQwZmFkNGFhYzE0MTY1OTE
SKF
SKF
9.25X11.28X0.75 HDSA2K RK / 557675
SKF SKF
Leírás
SKF 9.25X11.28X0.75 HDSA2K RK / 557675
9-1/4" Shaft Dia; 11.28" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
Anyagszám
557675 / 9.25X11.28X0.75 HDSA2K RK
BDI anyagszám
22780003
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/9-25X11-28X0-75-HDSA2K-RK-557675/p/22780003
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,126
EAN
0085311499286
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSA2K
Tömítés Anyaga
Nitrile | Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HDSA2K
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
557675
Súly / LBS
2.482
Hosszú leírás
9-1/4" Shaft Dia; 11.28" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
Házfurat
11,28 hüvelyk | 286,512 milliméter
Tengelyátmérő
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés