https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnM1lpOHhNRGN4TVRBeU1EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVek5mTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNDExZGE3NmQ4NTAwZTZkNWIxN2I1ZTUxZjA5ODlhMzk2YzgxMTYzNmY3MmZlNDdlNzViMjVhYzAwMGUyYTA
SKF
SKF
9X10.25X0.625 HDS3 D / 90018
SKF SKF
Leírás
SKF 9X10.25X0.625 HDS3 D / 90018
9" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Anyagszám
90018 / 9X10.25X0.625 HDS3 D
BDI anyagszám
1297851
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/9X10-25X0-625-HDS3-D-90018/p/1297851
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,576
EAN
0085311089241
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDS3
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDS3
Egyéb jellemzők
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
3.363
Hosszú leírás
9" Shaft Dia; 10-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Tengelyátmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Házfurat
10,25 hüvelyk | 260,35 milliméter
Névleges szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés