SKF
SKF
9X11X0.75 HDSF7 RT / 556484
SKF SKF
Leírás
SKF 9X11X0.75 HDSF7 RT / 556484
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Anyagszám
556484 / 9X11X0.75 HDSF7 RT
BDI anyagszám
1254069
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/9X11X0-75-HDSF7-RT-556484/p/1254069
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,06
EAN
0085311464451
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSF7
Tömítés Anyaga
Nitrile | PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSF7
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
556484
Súly / LBS
2.338
Hosszú leírás
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
Tengelyátmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Házfurat
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés