NTN
NTN
G14X20X3
NTN NTN
Leírás
NTN G14X20X3
Oil Seal; 14MM Shaft Diameter; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Retainer; Steel Case; G Seal Design Code
Anyagszám
G14X20X3
BDI anyagszám
23924795
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/G14X20X3/p/23924795
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
NTN_G
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
No
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
G
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 14MM Shaft Diameter; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Retainer; Steel Case; G Seal Design Code
Házfurat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Tényleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Névleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Tengelyátmérő
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés