NTN
NTN
G20X28X4
NTN NTN
Leírás
NTN G20X28X4
20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Anyagszám
G20X28X4
BDI anyagszám
1219371
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/G20X28X4/p/1219371
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,002
EAN
4547359068405
Termékcsoport - BDI
B02222
Generikus tervezési kód
NTN_G
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
G
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
G20X28X4
Súly / LBS
0.00551
Hosszú leírás
20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Házfurat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Tényleges szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Tengelyátmérő
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Névleges szélesség
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés