NTN
NTN
GD14X21X3
NTN NTN
Leírás
NTN GD14X21X3
14MM Shaft Dia; 21MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
Anyagszám
GD14X21X3
BDI anyagszám
1219411
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/GD14X21X3/p/1219411
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,001
EAN
4547359066463
Termékcsoport - BDI
S02232
Generikus tervezési kód
NTN_GD
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
GD
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
GD14X21X3
Súly / LBS
0.00243
Hosszú leírás
14MM Shaft Dia; 21MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
Névleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Házfurat
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Tengelyátmérő
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Tényleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés