IKO
IKO
OS60787
IKO IKO
Leírás
IKO OS60787
60MM Shaft Dia; 78MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Anyagszám
OS60787
BDI anyagszám
516219
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/OS60787/p/516219
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,035
EAN
4549557047985
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
IKO_OS
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
OS
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
OS60787
Súly / LBS
0.07656
Hosszú leírás
60MM Shaft Dia; 78MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Névleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Házfurat
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Tengelyátmérő
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Tényleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés