IKO
IKO
OS9133
IKO IKO
Leírás
IKO OS9133
9MM Shaft Dia; 13MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Anyagszám
OS9133
BDI anyagszám
516233
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/OS9133/p/516233
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,001
EAN
4549557047268
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
IKO_OS
Tömítés Anyaga
Rubber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
OS
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
OS9133
Súly / LBS
0.0011
Hosszú leírás
9MM Shaft Dia; 13MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Házfurat
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Tengelyátmérő
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Névleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Tényleges szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés