https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMU5DOHhNREk0TnpJeU5EQTJNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmUmw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZGZjZjQ1ZTAzNzc4NzE0NGIzMTQwODVlODEzNjU0MDE3Y2MxYjI3NTk4ZGFlN2UxYzQzNDM5OTBjNTYxNDc
SKF
SKF
R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
SKF SKF
Leírás
R 01F 110X130X12 ECOFLON2/ECORUBBER2
110MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
Anyagszám
R 01F 110X130X12 ECOFLON2/ECORUBBER2
BDI anyagszám
17006233
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/R01-F-110X130X12-ECOFLON-2-ECORUBBER-2/p/17006233
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_R01-F
Tömítés Anyaga
Ecoflon-4
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
R01-F
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
110MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
Névleges szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Tényleges szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Házfurat
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Tengelyátmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés