SKF
SKF
SIL 85X105X13
SKF SKF
Leírás
SKF SIL 85X105X13
85MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
Anyagszám
SIL 85X105X13
BDI anyagszám
1294410
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/SIL-85X105X13/p/1294410
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_SIL
Tömítés Anyaga
Polyurethane
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
3
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
SIL
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
85MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
Névleges szélesség
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Tengelyátmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Házfurat
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Tényleges szélesség
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés