https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BB-GDK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnd1pDOHhNRFF4TURjeE1USXlNREkxTkM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKQ1gwZEVTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzQ0MmRhMGU1NzA4ODgyMjllYTM1NDhiYzhmNDJkZDFhMjEwOWFkZGZkYTgwNjQ1MmU1NzdkZTg5NTVjNjVmNw
TSUBAKI
TSUBAKI
BB20GDK
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI BB20GDK
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.669" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; 45Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GDK Series; Cylindrical Housing; 3000 Max RPM
Anyagszám
BB20GDK
BDI anyagszám
22376713
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Manu%C3%A1lis-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/BB20GDK/p/22376713
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111908
Súly / Kilogramm
0,636
EAN
0097039854872
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Clockwise
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Backstopping | Overrunning
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
45Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
BB-GDK
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
3000
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 0.669" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Overrunning; 45Lb-Ft Torque; Mechanical; BB-GDK Series; Cylindrical Housing; 3000 Max RPM
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés