https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-BR-HT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNRFF4TURjeE1qRTNNRFV5Tmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDBKU1gwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0YWQ1ZjAzZTBhMWFhNGM4YTBkMzRkM2E0NmI2ZjIzZjdmODU1ZTU5MTlmN2Q0N2YyMzM0YjQyZjU0YjUwZWM
TSUBAKI
TSUBAKI
BR98HT-R200C-155
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI BR98HT-R200C-155
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 155MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 19914Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 2100 Max RPM
Anyagszám
BR98HT-R200C-155
BDI anyagszám
22374265
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Manu%C3%A1lis-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/BR98HT-R200C-155/p/22374265
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
38,05
EAN
0097039687883
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Unidirectional
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Backstopping
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
19914Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
BR-HT
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
Maximális RPM
2100
Alkalmazás
Gear Reducer | Inclined Conveyor | Bucket Elevator
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
72.6
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 155MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Backstopping; 19914Lb-Ft Torque; Mechanical; BR-HT Series; Cylindrical Housing; 2100 Max RPM
Furat
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés