https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MZEU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobU1TOHhNRFF4TURjeE16Y3hNRFl5TWk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxYVJWVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTFjMTBiMzc2MDk5ZjdlZTk3MjA4ZWZkOTVhODBkZjY2MDM1Y2Y4ZjMyODQ3ODA5YzdlYTk5ZDdmN2MxZGQxNA
TSUBAKI
TSUBAKI
MZEU35
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI MZEU35
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 749Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1400 Max RPM
Anyagszám
MZEU35
BDI anyagszám
20888280
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Manu%C3%A1lis-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/MZEU35/p/20888280
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
3,4
EAN
0097039967718
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Unidirectional
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Overrunning
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
749Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
MZEU
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
Maximális RPM
1400
Korrekciós típus
Manual
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 749Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1400 Max RPM
Furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés