https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-MZEU-E2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJobU9TOHhNRFF4TURjeE16azNNamMyTmk5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDAxYVJWVmZSVEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyMmRjMzZjMzI3Yzg1YTU3NTg5MmYwNTI4ZTYzNzZhZWUxYjJmMTJhNjU5YmUyMzg0MDI1NTM4NzQxOGUzNTk
TSUBAKI
TSUBAKI
MZEU55E2
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI MZEU55E2
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 1770Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1300 Max RPM
Anyagszám
MZEU55E2
BDI anyagszám
20887854
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Manu%C3%A1lis-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/MZEU55E2/p/20887854
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
4,08
EAN
0097039255839
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Unidirectional
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Overrunning
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
1770Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
MZEU
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
Thru
Maximális RPM
1300
Korrekciós típus
Manual
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 1770Lb-Ft Torque; Mechanical; MZEU Series; Cylindrical Housing; 1300 Max RPM
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés