TSUBAKI
TSUBAKI
TSS60
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TSS60
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 60MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 478.7Lb-Ft Torque; Mechanical; TSS Series; Cylindrical Housing; 910 Max RPM
Anyagszám
TSS60
BDI anyagszám
20888160
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Manu%C3%A1lis-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/TSS60/p/20888160
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
1
EAN
0097039258021
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Hub
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Unidirectional
Súrlódások száma
Not Applicable
Mozgástípus
Overrunning
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
478.7Lb-Ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Terméksorozat
TSS
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
910
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
2.09
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 60MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 478.7Lb-Ft Torque; Mechanical; TSS Series; Cylindrical Housing; 910 Max RPM
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés