![PC 7218 ADH 2.5LB/1.13KG IDH 1728412](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC7218-CAN-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJobFl5OHhNRFkyT1RnNE16a3hOak14T0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE56SXhPRjlEUVU1Zk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YjIwODEwNmZlMDBhMjUzOGVlOGY4Njg2ZDQ1MWU5NTZlY2E0YjgzMTFjNTBkMWExZmEzNmRkMTRmNWJhZGM4)
![PC 7218 ADH 2.5LB/1.13KG IDH 1728412](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC7218-CAN-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJobFl5OHhNRFkyT1RnNE16a3hOak14T0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE56SXhPRjlEUVU1Zk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YjIwODEwNmZlMDBhMjUzOGVlOGY4Njg2ZDQ1MWU5NTZlY2E0YjgzMTFjNTBkMWExZmEzNmRkMTRmNWJhZGM4)
LOCTITE
LOCTITE
PC 7218 ADH 2.5LB/1.13KG IDH 1728412
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE PC 7218 ADH 2.5LB/1.13KG IDH 1728412
Ceramic Wearing Compound Epoxy Hardener Coating; Abrasion and Erosion Protection; Dark Gray; Can; 2.5 Lb Container Size; Siphon and Separator | Dust Collector and Exhaust | Pump Jacket and Impeller | Fan Blade and Casing | Hopper and Channel | Elbow and Transition Point
Anyagszám
PC 7218 ADH 2.5LB/1.13KG IDH 1728412
BDI anyagszám
22385243
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Fel%C3%BCletkezel%C3%A9sek/Bevonatok/PC-7218-ADH-2-5LB-1-13KG-IDH-1728412/p/22385243
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
1,267
EAN
0079340003415
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Coating
Terméktípus
Ceramic Wearing Compound | Epoxy Hardener
Jellemző felhasználás
Abrasion and Erosion Protection
Szín
Dark Gray
Csomagolás típusa
Can
Állaga
Multiple Refer to Manufacturer
Alkalmazás
Siphon and Separator | Dust Collector and Exhaust | Pump Jacket and Impeller | Fan Blade and Casing | Hopper and Channel | Elbow and Transition Point
Kereskedelmi név
NORDBAK | PC 7218
Gyártói megnevezés
Loctite PC 7218 Nordbak Wear Resistant Compound
Csomagolási egység
2.5 Lb
Megfelelés tanúsítványnak
NAVSEA | NEHC
Egyéb jellemzők
Amine Odor | 10 to 40 Deg C Application Temperature
Nettó súly
2.5 Lb
Kategória - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Vámtarifszám
3214.90.50.00
Gyűjtőnév
Coating
Kulcsszó
Ceramic Wearing Compound
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyári belső szám
1728412
Hosszú leírás
Ceramic Wearing Compound Epoxy Hardener Coating; Abrasion and Erosion Protection; Dark Gray; Can; 2.5 Lb Container Size; Siphon and Separator | Dust Collector and Exhaust | Pump Jacket and Impeller | Fan Blade and Casing | Hopper and Channel | Elbow and Transition Point
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés