LOCTITE
LOCTITE
R-110 AQUALINE 400ML IDH 431961
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE R-110 AQUALINE 400ML IDH 431961
Synthetic and Natural Polymer Coating; Multiple Mold Release; Milky White; Aerosol Can; 400 Ml Container Size; Aerosol; Standard Rubber | Mold Surface
Anyagszám
R-110 AQUALINE 400ML IDH 431961
BDI anyagszám
19088503
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Fel%C3%BCletkezel%C3%A9sek/Bevonatok/R-110-AQUALINE-400ML-IDH-431961/p/19088503
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
0,55
EAN
0079340835757
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Coating
Terméktípus
Synthetic and Natural Polymer
Jellemző felhasználás
Multiple Mold Release
Szín
Milky White
Csomagolás típusa
Aerosol Can
Állaga
Aerosol
Alkalmazás
Standard Rubber | Mold Surface
Kereskedelmi név
FREKOTE | AQUALINE | R-110
Gyártói megnevezés
Loctite Frekote Aqualine R-110 Mold Release Agent
Csomagolási egység
400 Ml
Egyéb jellemzők
Water Based | Fast Curing | Mild Odor | 140 to 401 Deg F Application Temperature
Nettó súly
12.8 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Vámtarifszám
3214.90.50.00
Gyűjtőnév
Coating
Kulcsszó
Semi-Permanent
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyári belső szám
83575
Hosszú leírás
Synthetic and Natural Polymer Coating; Multiple Mold Release; Milky White; Aerosol Can; 400 Ml Container Size; Aerosol; Standard Rubber | Mold Surface
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés