https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-R180-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneVpDOHhNRFkyT1RnNU9UWTNOemN5Tmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFJeE9EQmZRMEZPWHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMGI5MWFjMjUxYTQ3ZmUzNzA1NWFkM2ZjZmM5N2MzYWNmOGI3NzA0YmU1NTMwYTFkNjg3YThmODZkNTJmNWM5
LOCTITE
LOCTITE
R-180 1GAL IDH 441787
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE R-180 1GAL IDH 441787
Water Based Emulsion Coating; High Abrasive Compound; Milky White; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Mold Surface
Anyagszám
R-180 1GAL IDH 441787
BDI anyagszám
17139509
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Fel%C3%BCletkezel%C3%A9sek/Bevonatok/R-180-1GAL-IDH-441787/p/17139509
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
3,96
EAN
0079340367517
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Coating
Terméktípus
Water Based Emulsion
Jellemző felhasználás
High Abrasive Compound
Szín
Milky White
Csomagolás típusa
Can
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Mold Surface
Kereskedelmi név
FREKOTE | AQUALINE | R-180
Gyártói megnevezés
Loctite Frekote R-180 Mold Release Agent
Csomagolási egység
3.785 L
Egyéb jellemzők
Fast Curing | Mild Odor | 140 to 401 Deg F Application Temperature
Nettó súly
1 Gal
Kategória - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Vámtarifszám
3214.90.50.00
Gyűjtőnév
Coating
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyári belső szám
441787
Hosszú leírás
Water Based Emulsion Coating; High Abrasive Compound; Milky White; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Mold Surface
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés