LOCTITE
LOCTITE
R-95 275GAL IDH 475663
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE R-95 275GAL IDH 475663
Water Based Emulsion Coating; Rubber Molding; Milky White; Tote; 275 Gal Container Size; Liquid; Rubber Mold | Mold Surface
Anyagszám
R-95 275GAL IDH 475663
BDI anyagszám
17139537
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Fel%C3%BCletkezel%C3%A9sek/Bevonatok/R-95-275GAL-IDH-475663/p/17139537
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
1083,61
EAN
0079340836914
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Coating
Terméktípus
Water Based Emulsion
Jellemző felhasználás
Rubber Molding
Szín
Milky White
Csomagolás típusa
Tote
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Rubber Mold | Mold Surface
Kereskedelmi név
FREKOTE | AQUALINE | R-95
Gyártói megnevezés
Loctite Frekote R-95 Mold Release Agent
Csomagolási egység
275 Gal
Egyéb jellemzők
Semi-Permanent | Fast Curing | 140 to 401 Deg F Application Temperature
Nettó súly
275 Gal
Kategória - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Vámtarifszám
3214.90.50.00
Gyűjtőnév
Coating
Kulcsszó
Semi-Permanent
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyári belső szám
83691
Hosszú leírás
Water Based Emulsion Coating; Rubber Molding; Milky White; Tote; 275 Gal Container Size; Liquid; Rubber Mold | Mold Surface
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés