1055704
Špeciálny účel
LOCTITE
LOCTITE
EA 3463 4OZ/114GM IDH 209681
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE EA 3463 4OZ/114GM IDH 209681
Specialty Purpose Epoxy Stick Putty Filler; Plumping Repair; Metallic Black; Stick; 4 Oz; Putty; Pipe and Tank | Fills Oversized Bolt Hole | Smoothes Weld | Castings Hole in Tank
Katalógové číslo výrobcu
EA 3463 4OZ/114GM IDH 209681
BDI #
1055704
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Obr%C3%B3bka-Powierzchniowa/%C5%A0peci%C3%A1lny-%C3%BA%C4%8Del/EA-3463-4OZ-114GM-IDH-209681/p/1055704
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201605
Váha / Kilogram
0,151
EAN
0079340988538
Meno a typ produktu
Specialty Purpose Epoxy Stick Putty Filler
Typické použitie
Plumping Repair
Farba
Metallic Black
Druh nádoby
Stick
Textúra
Putty
Aplikácia
Pipe and Tank | Fills Oversized Bolt Hole | Smoothes Weld | Castings Hole in Tank
Obchodný názov
FIXMASTER | METAL MAGIC STEEL
Popis od výrobcu
Loctite Fixmaster Metal Magic Steel
Veľkosť nádoby
4 Oz
Zhoduje sa s certifikátom
NSF 61
Ostatné vlastnosti
Self Reactive Cure | Mercaptan Sulfur Odor
Hmotnosť netto
4 Oz
Kategória BDI
Chemicals Surface Treatments Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3214.90.50.00
Podstatné meno
Putty
Číslo položky výrobcu
98853
Dlhý popis
Specialty Purpose Epoxy Stick Putty Filler; Plumping Repair; Metallic Black; Stick; 4 Oz; Putty; Pipe and Tank | Fills Oversized Bolt Hole | Smoothes Weld | Castings Hole in Tank
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov