https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-434-97305-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhpTnk4eE1ETXlPVFF5TURRMk5ERTFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk5ETTBYemszTXpBMVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGFjNWZhODYzZDVhYjlmYTY0OWMzNzcwMDUwYTNlZTAyMjVhNzc2YWIwNzA3NTczMWYzODlmZDBjZGVmZjBlNQ
MARKAL
MARKAL
097305
MARKAL MARKAL
Leírás
3MM BLUE PRO-LINE HT ; 12 DB/CSOM
Marker; 0.875" Barrel Size; Blue Color; English/French Language; 5.75" Nominal Length; 1 Number of Tip; Liquid Physical Form; 150 Deg F Maximum Temperature Range; -50 Deg F Minimum Temperature Range; 1/8" Tip Nominal Size; Bullet Tip Type; For Heat Treating | Annealing Application
Anyagszám
97305
BDI anyagszám
20339296
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Fest%C3%A9kek/Jel%C3%B6l%C3%A9stechnika/097305/p/20339296
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,026
EAN
0048615973050
Termékcsoport - BDI
C00104
Gyűjtőnév
Marker
A gyártó URL-je
https://markal.com
Gyártói cikkszám
434-97305
Termék leírás
Marker
Termékleírás
0.875" Barrel Size; Blue Color; English/French Language; 5.75" Nominal Length; 1 Number of Tip; Liquid Physical Form; 150 Deg F Maximum Temperature Range; -50 Deg F Minimum Temperature Range; 1/8" Tip Nominal Size; Bullet Tip Type
Hosszú leírás
Marker; 0.875" Barrel Size; Blue Color; English/French Language; 5.75" Nominal Length; 1 Number of Tip; Liquid Physical Form; 150 Deg F Maximum Temperature Range; -50 Deg F Minimum Temperature Range; 1/8" Tip Nominal Size; Bullet Tip Type; For Heat Treating | Annealing Application